Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Altura total10 mm
- Longitud total23 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Detalles
- Detalles adicionalesLa MHCM2 es una garra ultracompacta ideal para aplicaciones ajustadas que requieren agarre angular. El ángulo de apertura oscila entre 20 y -7 grados. El MHCM2 es de acción simple (normalmente abierto) y tiene un orificio de 7mm . El MHCM2 no es compatible con el interruptor automático.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 dedos estándar (estilo pequeño)
- Tipo de agarradorAngular
- Momento de agarre0.017 N-m
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento58 psi
- Rango de presión de funcionamiento58 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDe acción única (normalmente abierto)
- Sexo del puertoMujer