Motion
C145D17FK3A

LEESON ELECTRIC
C145D17FK3A

Motor eléctrico con clasificación DC SCR - Imán permanente, cepillado, 2 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor K145TC
Artículo MI #02965777
No. Fabricante C145D17FK3A
Precio3,584.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C145D17FK3A

Motor eléctrico con clasificación DC SCR - Imán permanente, cepillado, 2 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor K145TC
Artículo MI #02965777
No. Fabricante C145D17FK3A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,584.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    14.63 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    K145TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    19.34 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    86.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    78.8
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Corriente de carga completa de campo
    9.50 A
  • Tipo de estructura
    K145TC
  • Eficiencia a plena carga
    78.80 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720017081
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    2 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720017081
  • Voltaje
    180 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
128010.00,2HP,145TC,1800RPM,,TEFC
  • Homologado por UL y CSA, cumple con los estándares NEMA MG1 .
  • El diseño del portaescobillas proporciona un fácil acceso para el mantenimiento del motor.
  • El diseño de imán permanente garantiza una mayor eficiencia del motor.
  • Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
  • Compatible con controladores tipo PWM o SCR.