Motion
CSCH-16-SB

CARTER MFG CO
CSCH-16-SB

Seguidor de leva plano - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, 0.6250 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02966428
No. Fabricante CSCH-16-SB
Precio217.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CSCH-16-SB

Seguidor de leva plano - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, 0.6250 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02966428
No. Fabricante CSCH-16-SB
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
Precio217.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.2500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/8 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1/4-28
  • Rodillo Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Par de apriete
    6 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1106 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    544 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Sello
    Sellado
  • Material del poste
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
CSCH16SB 1/2OD AGUJA HD CF INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo