Motion
12IEEX10

LIFT-ALL
12IEEX10

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 1/2" X 10'
Artículo MI #02966648
No. Fabricante 12IEEX10
Precio49.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12IEEX10

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 1/2" X 10'
Artículo MI #02966648
No. Fabricante 12IEEX10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    13.3 toneladas
  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Tamaño del ojo
    2-3/4 x 1-1/2 (dedal) pulg., 4-3/8 x 2-3/8 (dedal deslizante) pulg., 6 x 2-1/4 (dedal medial) pulg., 8 x 4 (estándar) pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1/2 (gancho deslizante) en
  • Diámetro nominal
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    5.1 toneladas
  • Peso
    6.3 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    10200 lb
  • Capacidad 30
    10200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AUTO
  • Núcleo
    Núcleo de cable metálico independiente (IWRC)
  • País de origen
    CN
  • Tipo de hardware
    Ojos y ojos
  • Capacidad de peso del gancho
    3 toneladas
  • Número de Upc del fabricante
    697886271916
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Clase de cuerda
    6 x 19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Capacidad de peso de la eslinga
    1.9 toneladas
  • Tipo de eslinga
    Ojos y ojos
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    2.5 toneladas
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886271916
  • Capacidad vertical 90
    5000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
12IEEX10 1/2"X10' 2.5 TON VERTICAL
  • 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle