Motion
34IEEX12

LIFT-ALL
34IEEX12

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 3/4" X 12'
Artículo MI #02966655
No. Fabricante 34IEEX12
Precio158.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
34IEEX12

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 3/4" X 12'
Artículo MI #02966655
No. Fabricante 34IEEX12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    29.4 toneladas
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Tamaño del ojo
    12 x 6 (estándar) pulg., 3-3/4 x 2 pulg. (dedal) , 6-5/8 x 3-3/8 pulg. (dedal deslizante) , 8-1/2 x 3-1/4 pulg. (dedal medial)
  • Tamaño de la abertura del gancho
    3/4 (gancho deslizante) en
  • Diámetro nominal
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    12 pies
  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    11 toneladas
  • Peso
    17.7 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    22000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    8200 lb
  • Color
    AUTO
  • Núcleo
    Núcleo de cable metálico independiente (IWRC)
  • País de origen
    CN
  • Tipo de hardware
    Ojos y ojos
  • Capacidad de peso del gancho
    7 toneladas
  • Número de Upc del fabricante
    697886272111
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    11200 lb
  • Clase de cuerda
    6 x 19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Capacidad de peso de la eslinga
    4.1 toneladas
  • Tipo de eslinga
    Ojos y ojos
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    5.6 toneladas
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    22400 lb
  • UPC_NO
    697886272111
  • Capacidad vertical 90
    11200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
34IEEX12 3/4"X12' 5.6 TON VERTICAL
  • 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle