Motion
35LCL ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
35LCL CONN LINK

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02966833
No. Fabricante 35LCL CONN LINK
Precio8.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35LCL CONN LINK

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02966833
No. Fabricante 35LCL CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.219 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    120
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039295521

Descripción general

Descripción del fabricante
35LCL ENLACE DE CONEXIÓN