Motion
A1144-06X500
Manguera industrial - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi
Artículo MI #02967241
No. Fabricante A1144-06X500
Precio2.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi
Artículo MI #02967241
No. Fabricante A1144-06X500
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
Precio2.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Esta manguera especial combinada es ideal para aplicaciones generales de aire y agua que necesitan funcionar a temperaturas más altas que las mangueras de PVC tradicionales.
  • Color
    Rojo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Aleación de PVC/poliuretano
  • Número de Upc del fabricante
    822353042373
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aire de PVC/poliuretano de uso especial serie A1144
  • Estilo
    Manguera de aire de PVC/poliuretano para fines especiales
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de aire y agua, ideal para aplicaciones en entornos resistentes o con temperaturas más altas, líneas de tubos de soldadura por inducción, líneas de refrigerante de moldeado por inyección, transferencia de agua desionizada, transferencia de fluidos de transmisión y dirección asistida, líneas de lubricación/caída de aire, líneas de aire robóticas y neumáticas, mangueras de aire de línea de montaje automotriz
  • UPC_NO
    822353042373
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
A1144-06 MANGUERA DE AIRE DE POLI ROJO
  • El tubo central gris tiene una excelente resistencia a los cortes.. cumple con la designación Clase A de ARPM para alta resistencia al aceite. Chaqueta de aleación altamente resistente a la abrasión. Cubierta de pasador punzante suave que no deja marcas. Buena flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. Buena retención de accesorios a temperaturas elevadas. Longitudes de una pieza sin silicona. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!