Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete1.5 mm
- Ancho del anillo interior21 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho21 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.619 kg
Detalles
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero remachado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6211-DC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Características y beneficios• Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola. • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6211-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 21 mm.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2483
- RPM máximas (grasa)6400 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial43500 N
- Capacidad de carga estática radial29300 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieSerie 6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosASTM A295
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO1200106967781
Descripción general
- Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola.
- Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.