Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0 lpm
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total2.43 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- AcciónVálvula de aguja
- Tipo de ajusteTornillo
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Material del cuerpoAluminio
- CavidadC-10-2
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material de la carcasaAluminio
- FugaEstándar
- Caudal máximo45 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloViton
- EstiloRestringidor de flujo
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
FCV7-10V-S-0-NVF VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto