Motion
ZKLN2052-2Z

INA (Schaeffler)
ZKLN2052-2Z

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 20 mm, 52 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #02967670
No. Fabricante ZKLN2052-2Z
Precio1,890.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZKLN2052-2Z

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 20 mm, 52 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #02967670
No. Fabricante ZKLN2052-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,890.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Serie
    ZKLN
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012802430370

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLN2052-2Z-XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo