Motion
3202JC3

NSK
3202JC3

NSK 3202JC3, COJINETE DE BOLA
Artículo MI #02967699
No. Fabricante 3202JC3
Precio88.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3202JC3

NSK 3202JC3, COJINETE DE BOLA
Artículo MI #02967699
No. Fabricante 3202JC3
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
Precio88.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • En general Ancho  
    15.90 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176421495
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176421495

Descripción general

Descripción del fabricante
3202 C3 BRG