Motion
710-0038-032

VICKERS BY DANFOSS
710-0038-032

710-0038-032
Artículo MI #02967795
No. Fabricante 710-0038-032
Precio7,364.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
710-0038-032

710-0038-032
Artículo MI #02967795
No. Fabricante 710-0038-032
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
Precio7,364.37 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Desplazamiento
    180 cm3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F, 180 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm, 2200 rpm
  • Caudal máximo
    362.17592064 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3800 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    90° en sentido antihorario
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VMQ1
  • Tipo de eje
    Eje estriado según SAE J744
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
VMQ145S180B00900AABANL00A032
  • Presiones más altas, ruido más bajo
  • Diseño único de placa de oblea
  • Bomba simple, doble o triple

También puede gustarle