Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso0.45 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaSin retenedor
- Tipo de cierreSello único
- País de origenMéxico
- Capacidad de carga dinámica6500 lbf
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteGR 20 RS/MI 16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166117023
- Material52100 Acero de cojinete
- RPM Máx.3050 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial6500 lbf
- Capacidad de carga estática radial17000 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Material del selloLabio de goma
- SerieCojinete Guiderol
- Capacidad de carga estática17000 lbf
- UPC_NO726166117023
Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro
- Ranura de lubricación anular
- Sello con una sola tapa de goma con el borde hacia afuera
- Con anillo interior separable