Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande5 pulg.
- Longitud del cilindro2.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.5000 pulg.
- Agujero Diámetro2.3750 pulg.
- Tamaño del casquillo3525
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5
- Orificio terminado abastecido2.375 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.125 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.125
- Peso12.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- MaterialHIERRO FUNDIDO
- Folleto del producto
- UPC_NO697950117157
- Par de apriete de la llave1000 pulg./lb
Descripción general
- Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
- Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
- Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación