Motion
SAF544D.U
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02968088
No. Fabricante SAF544D.U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02968088
No. Fabricante SAF544D.U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    9.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    8.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    27.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    7.9375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    7.9375 pulg.
  • En general Altura  
    18.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    32.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    11.7500 pulg.
  • Peso
    339.68 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22244-B-K-MB
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A-536

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF544D.U BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos