Motion
7207 ACD/HCP4ADGB

SKF
7207 ACD/HCP4ADGB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 34 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02968141
No. Fabricante 7207 ACD/HCP4ADGB
Precio1,995.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7207 ACD/HCP4ADGB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 34 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02968141
No. Fabricante 7207 ACD/HCP4ADGB
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
Precio1,995.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    1.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cerámica
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7207 ACD/HCP4ADGB BRG
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316571381756
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    20.8 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571381756

Descripción general

Descripción del fabricante
7207 ACD/HCP4ADGB BRG