Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal56 pulg.
- Ancho superior1-5/16 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - Neopreno
- Número de hebras2
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónBX