Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Diámetro exterior del acoplamiento6 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Longitud hasta Agujero1.96875 pulg.
- Desalineación angular máxima0.017 °
- Máx. desalineación paralela0.028 pulg.
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 CV
- Material del concentradorAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950277905
- MaterialAcero
- RPM Máx.3750 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieQuadraflex
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Material de la mangaElastómero termoplástico
- Código de tipo de manguitoH
- Capacidad de par7200 pulg.
- UPC_NO697950277905
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación