Motion
7L310
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero de 3-5/8" Low Profile
Artículo MI #02968904
No. Fabricante 7L310
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero de 3-5/8" Low Profile
Artículo MI #02968904
No. Fabricante 7L310
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786002908

Descripción general

Descripción del fabricante
7L310

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno