Motion
ASP330F-U01-06-X352

SMC CORP OF AMERICA
ASP330F-U01-06-X352

ASP330F-U01-06-X352
Artículo MI #02968910
No. Fabricante ASP330F-U01-06-X352
Precio71.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ASP330F-U01-06-X352

ASP330F-U01-06-X352
Artículo MI #02968910
No. Fabricante ASP330F-U01-06-X352

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio71.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de salida
    1/8 hembra UNF roscado
  • Altura total
    51.1 mm
  • Longitud total
    45.5 mm

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Tipo de tubería
    Universal
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    UNF
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
ASP330F-U01-06-X352 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Control de velocidad de comprobación piloto con válvula de alivio de presión residual
  • Conexión de un solo toque solo para suministro de aire
  • Tipo universal con accesorio de un solo toque
  • Forma de rosca Uni-fit

También puede gustarle