Motion
CM31P17FZ5A

LEESON ELECTRIC
CM31P17FZ5A

Motor de engranajes paralelos de CA - relación 18 :1, 0.07 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje especial, 0.09 A - corriente de carga completa
Artículo MI #02968927
No. Fabricante CM31P17FZ5A
Precio1,397.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM31P17FZ5A

Motor de engranajes paralelos de CA - relación 18 :1, 0.07 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje especial, 0.09 A - corriente de carga completa
Artículo MI #02968927
No. Fabricante CM31P17FZ5A
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
Precio1,397.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6000
  • Relación de engranajes
    18 :1
  • Longitud del motor menos eje
    4.63 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6000
  • Longitud total de la dimensión C
    9.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.09 A
  • Par de carga completa
    36 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    0.07 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    C
  • kW
    0.05 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720091302
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Marco NEMA
    31
  • RPM de salida
    94.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    CE, UL Recognized, CSA
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M1125131.00,1/15HP,31,94RPM,1PH
  • Diseño de condensador dividido permanente con clasificación para entrada de 115VAC 60 HZ
  • Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión
  • Engranaje helicoidal de acero de primera etapa seguido de engranajes tipo espolón
  • La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas
  • Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para capacidades de carga altas
  • Los ejes son de acero endurecido
  • Caja de conductos opcional y soporte de montaje del motorreductor PZ disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno