Especificaciones
Dimensiones
- Altura total28 mm
- Longitud total62.8 mm
- Ancho general18 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.13 (A a P) Cv, 0.13 (A a R) Cv, 0.13 (P a A) Cv, 0.14 (R a A) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento14 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta10 ms
- Material del selloGoma
- SerieVK300
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide4.3 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981
- Rosca estándarBSPT
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Fluido: aire
- Voltaje nominal: 110, 110, 220, 220, 240 VCA; 12, 24 VCC
- Tiempo de respuesta: 10 ms o menos (estándar), 15ms o menos (bajo consumo de energía)
- Construcción protectora: a prueba de polvo