Motion
KGB25-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGB25-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 25 mm, Ancho total: 58 mm, Capacidad de carga: 2800 N
Artículo MI #02969124
No. Fabricante KGB25-PP-AS
Precio237.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KGB25-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 25 mm, Ancho total: 58 mm, Capacidad de carga: 2800 N
Artículo MI #02969124
No. Fabricante KGB25-PP-AS
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
Precio237.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.2830 pulg.
  • Ancho general
    58 mm
  • Diámetro del eje
    25 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    2800 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KGB

Descripción general

Descripción del fabricante
KGB25-PP-AS