Motion
MSQA10R
Mesa giratoria
Artículo MI #02969259
No. Fabricante MSQA10R
Precio769.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa giratoria
Artículo MI #02969259
No. Fabricante MSQA10R
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
Precio769.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    10 mm
  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Altura total
    52.5 mm
  • Longitud total
    123.5 mm
  • Ancho general
    55.4 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M5 x 0.8 hembras

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    190 °
  • Tipo de cojín
    Amortiguador
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +0.6 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 0.7 s/90°
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MSQA10R CILOS, MESA GIRATORIA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno