Motion
UCTB210
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02969365
No. Fabricante UCTB210
Precio173.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02969365
No. Fabricante UCTB210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio173.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    57.20 mm
  • Ancho de la base
    50.8 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    101.60 mm
  • Tamaño del perno
    5/8-11
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud total
    139.7 mm
  • Ancho general
    58 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2370 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC210
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTB200
  • UPC_NO
    0808250331611

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTB210 50MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno