Motion
D11550
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y sin conexión a tierra, 8.63 mm OD, 16 mm Longitud, 0.63 mm Tamaño del cable, 0.8900 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #02969375
No. Fabricante D11550
Precio2.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y sin conexión a tierra, 8.63 mm OD, 16 mm Longitud, 0.63 mm Tamaño del cable, 0.8900 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #02969375
No. Fabricante D11550
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
Precio2.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    16 mm
  • Diámetro exterior
    8.63 mm
  • Peso
    0.01192 lb
  • Tamaño del cable
    0.63 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y sin conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D11550
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.8900 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D11550 PRIMAVERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno