Motion
527003
527003
Artículo MI #02969706
No. Fabricante 527003
Precio347.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
527003
Artículo MI #02969706
No. Fabricante 527003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio347.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies
  • Máx. pies de cabeza
    12 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    1/4 en MNPT
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    1.7
  • Caballos de fuerza
    1/40 CV
  • Material del impulsor
    Nailon
  • Entrada
    Sumidero suave
  • Caudal máximo
    5.42 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Nailon
  • Sello
    Fluoroelastómero (FKM)
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Transmisión directa sumergible
  • Voltaje
    115 V
  • Materiales húmedos
    Impulsor de nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
527003 (NK2) 115V, CABLE DE 6', BOMBA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo