Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total120 mm
- Longitud total76 mm
- Ancho general120 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi535 N
- Fuerza de empuje a 100 psi879 N
- Tamaño de la varilla25 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoCilindro guía de uso intensivo
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieMGF