Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Radio de filete2.5 mm
- Ancho del anillo interior48 mm
- Ancho del anillo exterior48 mm
- Exterior Diámetro200 mm
- En general Ancho200 mm
- Peso16.64 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaCaja de acero prensado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- BridasUna brida en el anillo interior
- Código de armonización8482500000
- Autorización internaCN
- Número de Upc del fabricante029176071232
- RPM máximas (grasa)3200 rpm
- RPM máximas (aceite)3800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 120 °C
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Serie4
- UPC_NO029176071232