Motion
AMARILLO 205-2F

SKF
YEL 205-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02970978
No. Fabricante YEL 205-2F
Precio177.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YEL 205-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02970978
No. Fabricante YEL 205-2F
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
Precio177.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    44.4 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    7.8 kN
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    YEL2
  • UPC_NO
    7316577035110

Descripción general

Descripción del fabricante
AMARILLO 205-2F INSERTAR BRG