Motion
2525 X 2 ACERO 1/2 X 1/4 KW

DODGE
2525 X 2 STEEL 1/2 X 1/4 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 2.0000 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #02971630
No. Fabricante 2525 X 2 STEEL 1/2 X 1/4 KW
Precio365.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2525 X 2 STEEL 1/2 X 1/4 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 2.0000 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #02971630
No. Fabricante 2525 X 2 STEEL 1/2 X 1/4 KW
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
Precio365.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    4-1/2 (Clase 30 , hierro gris) in, 4-1/4 (Acero) in
  • Exterior Diámetro  
    3.38 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    4.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Capacidad de par
    11300 pulg.
  • UPC_NO
    782475002443
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2525 2 ACERO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"