Motion
UC206-18
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.1250 pulg. Diámetro del orificio, 62 mm OD, 38 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02971726
No. Fabricante UC206-18
Precio33.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.1250 pulg. Diámetro del orificio, 62 mm OD, 38 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02971726
No. Fabricante UC206-18
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
Su precio$33.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    80067562096
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    80067562096

Descripción general

Descripción del fabricante
UC206-18 INSERTO DE BOLA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"