Motion
W300 50/1 A WR 1.000

HUB CITY INC
W300 50/1 A WR 1.000

W300 50/1 A WR 1.000 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida doble
Artículo MI #02972432
No. Fabricante W300 50/1 A WR 1.000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
W300 50/1 A WR 1.000

W300 50/1 A WR 1.000 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida doble
Artículo MI #02972432
No. Fabricante W300 50/1 A WR 1.000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    W300
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    760 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    6 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=50/1|ESTILO=A|OD=1.000
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-74856
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798082394
  • Potencia de entrada máxima
    0.530 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    W300
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798082394

Descripción general

Descripción del fabricante
MODELO 0220-74856 W300 40:1 ESTILO A
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de aleación de hierro fundido
  • Rodamientos de rodillos cónicos
  • Sellos industriales para servicio pesado
  • Montaje en eje para montaje directo en ejes de transmisión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"