Motion
5V1259
Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 12.5 pulg., ranuras 9 , material de hierro fundido
Artículo MI #02972809
No. Fabricante 5V1259
Precio1,574.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 12.5 pulg., ranuras 9 , material de hierro fundido
Artículo MI #02972809
No. Fabricante 5V1259
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
Su precio$1,574.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 3-15/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Número de Upc del fabricante
    698672061438
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    698672061438

Descripción general

Descripción del fabricante
5V12.5X9-F ULTRA-V SHV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo