Motion
50 ESLABÓN CON CHAVETA

Tsubaki (UST)
50 COTT CONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02972810
No. Fabricante 50 COTT CONN LINK
Precio4.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50 COTT CONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02972810
No. Fabricante 50 COTT CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.880 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039171849

Descripción general

Descripción del fabricante
50 ESLABÓN CON CHAVETA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like