Especificaciones
Dimensiones
- Longitud150 pies
- Grosor0.198
- Peso50.68 lb
- Ancho8 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Rango de temperatura-10 a 150°F
Descripción general
- Diseñados para una instalación rápida y fácil de usar, los rollos a granel se pueden cortar a cualquier longitud para crear una solución de puerta de banda personalizada
- Ideal para ubicaciones donde se necesita claridad
- Recomendado para temperaturas que van de – 10°F a 150°F
- Los bordes acabados están redondeados para evitar el ahuecado
- Resistencia superior a los arañazos
- Fabricado en EE. UU.