Motion
522 40/1 A WR

HUB CITY INC
522 40/1 A WR

522 40/1 A WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 5.17 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #02973843
No. Fabricante 522 40/1 A WR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
522 40/1 A WR

522 40/1 A WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 5.17 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #02973843
No. Fabricante 522 40/1 A WR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    522
  • RPM máximas de salida
    43.8 rpm
  • Par de salida máximo
    9077 pulg-lbs
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    18-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    18 pulg.
  • Peso
    135.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=40/1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-65125
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798056098
  • Potencia de entrada máxima
    8.260 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    520
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798056098

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 0220-65125, 522 40:1 QD
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Los casquillos QD℮ proporcionan la gama más amplia posible de tamaños de orificio en modelos montados en eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo