Motion
619-27474-1
Válvula divisora Quicklub, número máximo de salidas: 8, material: acero, presión mínima de funcionamiento: 350psi
Artículo MI #02973866
No. Fabricante 619-27474-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula divisora Quicklub, número máximo de salidas: 8, material: acero, presión mínima de funcionamiento: 350psi
Artículo MI #02973866
No. Fabricante 619-27474-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de la rosca de admisión
    1/8 BSPP (hembra) en
  • Profundidad general
    2-22/64 pulg.
  • Altura total
    2.95 pulg.
  • Ancho general
    1-3/18 pulg.

Detalles

  • Incluye clavija indicadora de ciclo
    Incluye clavija indicadora de ciclo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número máximo de salidas
    8
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    350 psi
  • Salida por ciclo por salida
    0.012 pulg.2
  • Tipo de producto
    Válvulas divisoras

Descripción general

Descripción del fabricante
619-27474-1 MET.DEV. SSV 8-K (VA 1.430

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"