Motion
P4B544-USAF-800TT USAF

DODGE
P4B544-USAF-800TT USAF

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 8 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02973883
No. Fabricante P4B544-USAF-800TT USAF
Price$18,022.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B544-USAF-800TT USAF

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 8 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02973883
No. Fabricante P4B544-USAF-800TT USAF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18,022.27/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 24.7500 a 27.8800 pulg.
  • Bore Diameter  
    8 pulg.
  • Longitud del orificio
    12.1300 pulg.

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    365000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    041887
  • Material
    041887
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    450000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475021277

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B544-USAF-800TT BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs