Motion
JLM 714110
Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4.5276 pulg. de D.E., 0.7480 pulg. de ancho, 0.10 pulg. de radio de filete, ABEC 1 Precision
Artículo MI #02973944
No. Fabricante JLM 714110
Precio45.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4.5276 pulg. de D.E., 0.7480 pulg. de ancho, 0.10 pulg. de radio de filete, ABEC 1 Precision
Artículo MI #02973944
No. Fabricante JLM 714110
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
Precio45.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Radio de filete
    0.10 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.5276 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero al cromo de grado de rodamiento 52100
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590392377
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    1200106964360

Descripción general

Descripción del fabricante
JLM714110 CUP
  • Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
  • Geometría interna optimizada y diseñada
  • Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
  • Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"