Especificaciones
Dimensiones
- Copa Ancho0.7283 pulg.
- Radio de filete0.04 pulg.
- Exterior Diámetro4.1339 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Material del cojineteAcero al cromo de grado de rodamiento 52100
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590004447
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoCopas de cojinetes de rodillos cónicos
- Copa individual o dobleCopa individual
- UPC_NO1200106773047
Descripción general
Descripción del fabricante
JLM710910 CUP
- Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
- Geometría interna optimizada y diseñada
- Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
- Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo