Motion
WTH3S223E

LINK-BELT
WTH3S223E

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #02974059
No. Fabricante WTH3S223E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
WTH3S223E

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #02974059
No. Fabricante WTH3S223E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 3/16 pulg.
  • Altura total
    1.8800 pulg.
  • Longitud total
    5.6300 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Código de talla
    207
  • Slot Spacing  
    3.5000 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Details

  • Estilo de tapa de extremo
    Y2236N
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Nailon
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Conexión MOBIL FM222 FOOD GRADE H1Lubrication
  • Número de catálogo del fabricante
    WTH3S223E
  • Número de Upc del fabricante
    662327482930
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    WTH3S200
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0383 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
WTH3S223E UNIDAD T-U WTH3-S223E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16", servicio intermedio, bloque de recogida de ranura ancha de tracción central de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, carcasa recubierta de nailon

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo