Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.59 pulg.
- Exterior Diámetro35 mm
- Longitud total16 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Capacidad de carga dinámica1665 lb
- RPM Máx.8400 rpm
- Capacidad de par14.7 pies-libras
- UPC_NO786582579638
Descripción general
Descripción del fabricante
CSK15-2RS EMBRAGUE