Motion
75186795

DICHTOMATIK
75186795

Anillo en V - VA, rango de eje de 14 mm, 0.925 pulg. OD, material NBR (Buna)
Artículo MI #02975147
No. Fabricante 75186795
Precio1.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75186795

Anillo en V - VA, rango de eje de 14 mm, 0.925 pulg. OD, material NBR (Buna)
Artículo MI #02975147
No. Fabricante 75186795
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
Precio1.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    0.925 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.65 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    14 mm
  • Peso
    0.57 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
75186795 0.65 DIÁM. EJE NOMINAL NBR BUNA
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo