Motion
490082
Cadena de ingeniería 490082 - Serie de cadenas de arrastre de acero soldado de servicio pesado, separación de 120 / 6.000 in, remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #02975644
No. Fabricante 490082
Precio303.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería 490082 - Serie de cadenas de arrastre de acero soldado de servicio pesado, separación de 120 / 6.000 in, remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #02975644
No. Fabricante 490082
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
Precio303.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    12.4375 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    120 / 6.000 pulg.
  • Anchura interior
    8.5000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.6250 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Longitud del pasador
    12.1875 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    134000 pulg.
  • Peso por pie
    24.5 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 6.000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Número de catálogo del fabricante
    490082
  • Material
    Tratado con calor, carbono medio
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Material del pasador
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Serie
    Cadena de arrastre de alta resistencia de acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.18M
  • Capacidad de carga de trabajo
    22300 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
WDH120HD CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
  • Fabricado en EE. UU.
  • Diseño de barril soldado de dos piezas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno