Motion
4212-34603
SYNFLEX (DANFOSS) Tubos de nailon serie 4212 N2 - 3/32 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 138 psi, 1 longitud
Artículo MI #02975670
No. Fabricante 4212-34603
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SYNFLEX (DANFOSS) Tubos de nailon serie 4212 N2 - 3/32 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 138 psi, 1 longitud
Artículo MI #02975670
No. Fabricante 4212-34603
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/32 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.187 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubo de nailon
  • Presión de estallido
    138 psi
  • Color
    Negro
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    75 °C
  • Presión de trabajo
    138 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4212-34603
  • El uso principal de esta serie de tubos es para aplicaciones hidráulicas, neumáticas, de lubricación y de transferencia química de baja presión. Este tubo no está diseñado para su uso en aplicaciones de sistemas de frenos de aire en vehículos y no cumple con los requisitos de SAE J844 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno