Motion
A350160ABAAA07B

Prince Hydraulics
A350160ABAAA07B

Cilindro de varilla de unión hidráulico reparable Prince A350160ABAAA07B , tamaño del orificio: 3-1/2", longitud de recorrido: 16", tipo de montaje: horquilla
Artículo MI #02975908
No. Fabricante A350160ABAAA07B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Prince Hydraulics
A350160ABAAA07B

Cilindro de varilla de unión hidráulico reparable Prince A350160ABAAA07B , tamaño del orificio: 3-1/2", longitud de recorrido: 16", tipo de montaje: horquilla
Artículo MI #02975908
No. Fabricante A350160ABAAA07B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longitud retraída
    31-1/2 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-3/8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barras de acoplamiento de alta resistencia y alta resistencia
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
A350160ABAAA07B T 3.50 X 16 DA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo