Motion
0110 D 015 MM

HYDAC CORP
0110 D 015 MM

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de plástico, 15 micras, flujo máx. de 29 gpm
Artículo MI #02976307
No. Fabricante 0110 D 015 MM
Precio99.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0110 D 015 MM

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de plástico, 15 micras, flujo máx. de 29 gpm
Artículo MI #02976307
No. Fabricante 0110 D 015 MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de plástico
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7211-00001__SEN__AIN__V2.pdf
  • Caudal máximo
    29 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    15 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Micron móvil

Descripción general

Descripción del fabricante
0110 D 015 MM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"