Motion
MBL 28

SKF
MBL 28

Arandela de bloqueo de cojinetes serie MBL - 140 mm D.I., 172 mm D.E., 155 mm Diámetro frontal, Material de acero
Artículo MI #02977263
No. Fabricante MBL 28
Precio173.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
MBL 28

Arandela de bloqueo de cojinetes serie MBL - 140 mm D.I., 172 mm D.E., 155 mm Diámetro frontal, Material de acero
Artículo MI #02977263
No. Fabricante MBL 28
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
Precio173.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Cara Diámetro  
    155 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KML 28
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MBL
  • UPC_NO
    7316571081526

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD MBL 28
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno