Motion
2CC-143-100-KW
Acoplamiento de sujeción de dos piezas Tornillo empotrado con ranura - Serie 2CC , orificio - Lateral 1: 1.4375 pulg., orificio - Lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #02977572
No. Fabricante 2CC-143-100-KW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción de dos piezas Tornillo empotrado con ranura - Serie 2CC , orificio - Lateral 1: 1.4375 pulg., orificio - Lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #02977572
No. Fabricante 2CC-143-100-KW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.4375 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    2CC

Descripción general

Descripción del fabricante
2CC-143-100-KW ACOPLAMIENTO DEL EJE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"